いろいろな部材の計量作業に重宝しています。軽いタッチで操作できるので喜んでいます。バックライトとがあるのも好都合です。「0表示」できるのはたいへん助かる機能です。
このサイズで5キロまで測れるのがすばらしい。表示も大きく大変見やすいです。
一点だけ欠点は裏の脚が6点有りますが、高さがそろっておらず、作業台のうえでカタカタします。
毒物や劇物、労働安全衛生法などに抵触する試薬は使用の際に使用前重量と使用後重量を管理しなくてはならなくて。実験用のは0.001mgの精度で測れますけど上限が600gで。これなら上限5kgなのでガロン瓶のメタノールでも計量できます。