O-250RD 温度キーパー ドリテック 86970003

温度キーパー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86970003 品番O-250RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

なべ等のフチに固定できるグリップ付き。
温度センサーがコード式なので、いろんな用途に使用出来ます。
遠くからでも確認できる大画面表示。
立てて使える便利なスタンド付。

測定温度範囲(℃)-10〜300 付属品単4形乾電池×1個(動作確認用) 材質ABS樹脂、シリコン、ステンレス レッド 電源単4形乾電池×1個 グリップ長さ(mm)約70 コード長さ(mm)800 センサー寸法(mm)約220 温度精度(-10〜0℃)±2、(0〜70℃)±1、(70〜100℃)±2、(100〜200℃)±4、(200〜300℃)±6 目量(-10〜100℃)0.1℃、(100〜300℃)0.5℃ 測定間隔約1秒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86969994
2021-04-04
用途:
揚げ物料理に使用
その他業種

揚げ物料理3回目で正しい温度を示さなくなりました。(グラグラしている高温の油を測っているのに、表示温度30℃でした)
お金をゴミに捨てた気分です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする