エンペックス気象計
エンペックス気象計の 測定機器
エンペックス気象計の 土壌EC・水分計
ガーデンサーモ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86970125
品番
TG-6681
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ステンレス板でサビに強く、防水・防塵
0℃以下の目盛色が違い見分けやすい。
使用温度範囲(℃)
-30〜+60
寸法(mm)
314×45×8
質量(g)
約110
表示単位
1℃
設置方式
壁掛け
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
棒状温度計