TSIA-15KD アルミ三角スケール快段目盛土地家屋調査士用 SK(新潟精機) 86971017 TSIA-15KD アルミ三角スケール快段目盛土地家屋調査士用 SK(新潟精機) 86971017 TSIA-15KD アルミ三角スケール快段目盛土地家屋調査士用 SK(新潟精機) 86971017

アルミ三角スケール快段目盛土地家屋調査士用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86971017 品番TSIA-15KD
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

土地家屋調査で使用する1/500、600サイズが入った三角スケール
アルミタイプで形状変化しにくく、ペンケースにも収納しやすい15cmサイズです。
見やすい快段目盛仕様
持ち運びに便利な軽量アルミタイプ

タイプ土地家屋調査士用 目盛15cm(1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600) 幅(mm)15 厚さ(mm)14 全長(mm)170 質量(g)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする