KS702 プロスニーカー 軽技スペシャル KS702ブラック シモン 86971385

KS702 プロスニーカー 軽技スペシャル KS702ブラック シモン 86971385 KS702 プロスニーカー 軽技スペシャル KS702ブラック シモン 86971385 KS702 プロスニーカー 軽技スペシャル KS702ブラック シモン 86971385

プロスニーカー 軽技スペシャル KS702ブラック

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード86971385 品番KS702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れるつま先部。夜間の安全を確保。
通気性とフィット感。吸湿性。かかと部の装着感。夜間も安心。
優れた耐滑性・耐油性。ムレにくいソフトな履き心地。

サイズ(cm)26.5 ブラック 足幅3E トラスコ品番470-8628 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA B種 材質(アッパー)人工皮革+エアーメッシュ 材質(ソール)EVA/合成ゴム 標準質量(g/片足)300 機能耐久性、通気性、吸湿性、耐滑性、耐油性 材質(先芯)樹脂 アズワン品番64-3709-52 メーカー商品コード2312770 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:471

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86971446
2021-09-11
用途:
自動車関連

今まで色々はスニーカータイプの安全靴を購入し来ましたが、比較的低価格でワンランク上の
仕上がりです。履き心地が良く軽く柔らかいです。今後の耐久性が良ければ申し分無い
のですが・・・、期待してます。

対象商品:
86971482
2021-12-13
用途:
別に中敷きを入れて履いています
東亜建設技術株式会社 様 (建設業・工事業)

外歩きが多い調査時に使用しているので、
クッションの劣化に対しては別売りの中敷きを入れて
使いこなしています。
それでも、3年履いてソールがつるつるになってしまったので、
今回買い替えすることにしました。
もちろん、同タイプに。

対象商品:
86971464
2021-01-08
用途:
配管作業
建設業・工事業

今回で2回目の注文です、
非常に軽くて履きやすくなおかつ動きやすいです。

対象商品:
86971473
2019-07-01
用途:
工作機械の作業時に使用
有限会社植田精密工業 様

いままでいろいろなメーカーのものを使用してきましたがこの靴は非常に履き心地がよく
最高ですね 又次もこの靴にしたいと思います

対象商品:
86971561
2019-07-25
用途:
工場内物流
運輸・通信業

倉庫内外での工場内物流に従事しています。
履きごこちは当初とても良いのですが、へたりは早く
3日に一回しか履かないのに、3カ月で買い替えです。
とは言え、気に入ってリピート買いしています。

対象商品:
86971464
2019-04-10
用途:
普段履き
農・林・水産業

軽いです。蒸れないので快適です。かかとのクッションはどれくらい持つかはこれからです。

対象商品:
86971385
2019-06-12
用途:
金属加工、金型製作

従来の安全靴と違い、ネイミングどうりの軽さです。
作りもしっかりしていますので非常に快調です。

対象商品:
86971351
2019-10-18
用途:
車の整備時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

消耗品なので、安価は助かります。軽いのがいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする