※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプフレーム
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプフレーム用部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプラックシステムパーツ
スライダブロック - クロス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
B40
寸法D1(mm)
B40
注文コード
86973503
品番
GN132.1-B40-B40-1-SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,700
この商品は
寸法D・寸法D1
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
B40
寸法D1(mm)
B40
寸法F(mm)
40
寸法L(mm)
56
寸法M(mm)
10
寸法P(mm)
45
寸法W(mm)
125
クランプレバー
LDMS-10-40-LA-SG
スライダブロック固定ボルト
M5×16