※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GN132.2-B30-B30-1-SW スライダブロック - クロス NBK(鍋屋バイテック会社) 86973537 GN132.2-B30-B30-1-SW スライダブロック - クロス NBK(鍋屋バイテック会社) 86973537 GN132.2-B30-B30-1-SW スライダブロック - クロス NBK(鍋屋バイテック会社) 86973537

スライダブロック - クロス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)B30 寸法D1(mm)B30 注文コード86973537 品番GN132.2-B30-B30-1-SW
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥14,168
販売価格(税別)
12,880
この商品は寸法D・寸法D1など12種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)B30 寸法D1(mm)B30 寸法F(mm)32 寸法L(mm)40 寸法M(mm)8 寸法P(mm)33 寸法W(mm)97 クランプレバーLDMS-8-32-LA-SG スライダブロック固定ボルトM4×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする