※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GN132.2-B40-B40-1-SW スライダブロック - クロス NBK(鍋屋バイテック会社) 86973546 GN132.2-B40-B40-1-SW スライダブロック - クロス NBK(鍋屋バイテック会社) 86973546 GN132.2-B40-B40-1-SW スライダブロック - クロス NBK(鍋屋バイテック会社) 86973546

スライダブロック - クロス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)B40 寸法D1(mm)B40 注文コード86973546 品番GN132.2-B40-B40-1-SW
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は寸法D・寸法D1など12種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)B40 寸法D1(mm)B40 寸法F(mm)40 寸法L(mm)56 寸法M(mm)10 寸法P(mm)45 寸法W(mm)125 クランプレバーLDMS-10-40-LA-SG スライダブロック固定ボルトM5×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする