※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプフレーム
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプフレーム用部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプラックシステムパーツ
スライダブロック - クロス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
G30
寸法D1(mm)
G30
注文コード
86973555
品番
GN132.2-G30-G30-1-SW
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法D1
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
G30
寸法D1(mm)
G30
寸法F(mm)
32
寸法L(mm)
40
寸法M(mm)
8
寸法P(mm)
33
寸法W(mm)
97
クランプレバー
LDMS-8-32-LA-SG
スライダブロック固定ボルト
M4×10