※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプフレーム
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプフレーム用部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプラックシステムパーツ
スライダブロック - フランジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
G18
注文コード
86973634
品番
GN162.1-G18-1-SW
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥16,368
販売価格(税別)
¥
14,880
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
40
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
G18
寸法T(mm)
7
寸法W(mm)
50
寸法M(mm)
6
寸法A1(mm)
34.5
寸法G(mm)
38
寸法R(mm)
5.5
クランプレバー
LDMS-6-22-LA-SG
スライダブロック固定ボルト
M3×6