※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプフレーム
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプフレーム用部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプラックシステムパーツ
パイプジョイント - フリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
18
注文コード
86973704
品番
GN287-B18-B18-1-SW
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,840
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
34.5
寸法F(mm)
48.5
寸法D(mm)
18
寸法W(mm)
100
寸法P(mm)
29.5
寸法M(mm)
6
ねじ締付トルク(N・m)
12
許容スラスト荷重(N)
200
寸法Lc(mm)
25
クランプレバー
LDMS-6-22-LA-SG