※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプフレーム
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプフレーム用部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプラックシステムパーツ
パイプジョイント - フリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
30
注文コード
86973722
品番
GN288-B30-B30-T-1-SW
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
52
寸法F(mm)
72
寸法D(mm)
30
寸法W(mm)
147
寸法P(mm)
43
寸法M1(mm)
8
寸法M2(mm)
8
ねじ締付トルク(N・m)
18.5
許容スラスト荷重(N)
2100
寸法Lc(mm)
42.5
M1用
LDMS-8-32-LA-SG
M2用
LDMS-8-35-LA-SG