※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PXB-6-9-AK PXB インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 86976364 PXB-6-9-AK PXB インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 86976364 PXB-6-9-AK PXB インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 86976364

PXB インデックスプランジャ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)6 寸法s(mm)9 注文コード86976364 品番PXB-6-9-AK
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は寸法B・寸法sなど30種類から選べます 他の種類を見る
ねじピッチ1.5 寸法L(mm)65 寸法L1(mm)22 寸法D(mm)28 寸法B(mm)6 寸法D1(mm)21.9 寸法L2(mm)6 ねじ規格細目 寸法M(mm)M12 寸法s(mm)9 最大荷重(N)25 最小荷重(N)6 引張荷重(N)200 剪断荷重(N)2530 寸法sw1(mm)18 寸法Lb(mm)6 寸法sw(mm)19 荷重(N)6/25 寸法L+s(mm)56 寸法M(細目)M12×1.5 ロックナットの有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする