※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
PXB インデックスプランジャ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
10
寸法s(mm)
12
注文コード
86976391
品番
PXB-10-12-AK
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法s
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチ
1.5
寸法L(mm)
74
寸法L1(mm)
26
寸法D(mm)
28
寸法B(mm)
10
寸法D1(mm)
21.9
寸法L2(mm)
8
ねじ規格
細目
寸法M(mm)
M16
寸法s(mm)
12
最大荷重(N)
30
最小荷重(N)
9.5
引張荷重(N)
200
剪断荷重(N)
7030
寸法sw1(mm)
24
寸法Lb(mm)
8
寸法sw(mm)
19
荷重(N)
9.5/30
寸法L+s(mm)
62
寸法M(細目)
M16×1.5
ロックナットの有無
○