ビニール平行線 VFF

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86982524 品番 VFF1.25 15M WH
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)50 全長(m)15 許容電流(A)12 使用電圧(V)AC300以下 導体公称断面積(mm2)1.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86982567
2022-08-21
用途:
レトロオーディオ機器の電源ケーブル交換!

1970年代に製造された、ラックスのプリメインアンプの電源ケーブル経年劣化により、同黒色・同規格の当ケーブルで交換しました。

対象商品:
86982567
2021-08-14
用途:
100V機器の電源ケーブルの延長
個人のお客様

100V用の冷却ファンの電源コードを延長する必要がありました。このファンの電源コートが細いビニル線で,手持ちのVFF平行線が2mm^2であったため両者を圧着接続できるスリーブがなく,一回り細いこちらのVFFケーブルを購入しました。別に購入した0.25〜1.65mm^2対応の裸圧着スリーブを使って,無事に電源コードを圧着接続することができました。

1人が参考にしています
対象商品:
86982533
2021-02-01
用途:
駐輪場の補助照明
製造業

特に問題なし。後、耐久年数が気になるところです
むき出しの場所を養生します。

対象商品:
86982551
2018-03-09
用途:
商品は普通に使えるので問題なしです

必要な長さにカットして使うだけのもの。
既製品は高価なので、こちらの線とコンセントプラグなどで延長コードを作成しました。

必要な長さのものが作れるので、余った配線の処理を考えなくてよいのが利点。

容量はそれなりのものなので、大容量のものに使用できないのはやむなしです。

リピートしています。

対象商品:
86982716
2019-11-12
用途:
非常用発電機のアウトプットへーブルとして使用。
サービス業

15AMAXの容量があり安全のためパラレルで2本使用する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする