丸形端子

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86988991 品番R2-5 20P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る
種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) スタッド径(Φmm)5.3 公称断面積(mm2)2 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14〜1.82 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04〜2.63

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86988991 R2-5 20P 85418604 DZ-R2-5/A15 丸型圧着端子 オーム電機 丸型圧着端子 オーム電機 1袋(15個) 179 税込197 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86988946
2021-12-15
用途:
制御盤配線に使用
平和機電サービス 様

沢山必要で無い時、小袋で、ちょこっと欲しい時、助かります。

対象商品:
86989095
2021-03-30
用途:
配線接続
有限会社平井電設 様

何の問題も無く使用可能です。1箱100個入りの商品と比べると割高ですが、業務によっては少量接続なので、この個数で手に入るのは助かります。

対象商品:
86989095
2020-11-25
用途:
バッテリーの中間接続部端子に。

太い電源ケーブルの中間接続にOK。厚みもしっかりでよい。

対象商品:
86989034
2020-08-07
用途:
配線の製作
個人のお客様

様々な種類の端子が手軽に見られるのが、ネット通販の良さ。値段も小売店より少し安い。

対象商品:
86988894
2020-03-30
用途:
コンセントプラグの交換に
サービス業

圧着ペンチ1.25でカシメました。
より線が上手く収まって安心出来ます。

対象商品:
86989034
2020-08-05
用途:
配線の製作
個人のお客様

ホームセンターより少し安いし, 探さずに済むのがいい。

対象商品:
86989007
2019-10-08
用途:
自動車部品などの配線端子
KKMaster 様

何時も使用しております。使い易くてコスパも良い商品です。
品質には全然問題ございません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
86988946
2018-06-15
用途:
配線関係

使用感についても、大変良いと思います。圧着もしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする