DZ-TR15/C 収縮チューブ オーム電機 86989777

収縮チューブ

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
透明
直径(Φmm)1.5
内容量1個注文コード86989777品番DZ-TR15/C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。
RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性

モノタロウではこんなお得な商品も!
直径(Φmm)1.5長さ(m)2透明材質ポリオレフィン適合範囲(外径)(Φmm)0.8~1.4収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-29
用途: クラフト作品を作る時
サービス業

ケースから出しやすいのも便利です。太さがちょうどいい

対象商品 : 86989813
2023-08-30
用途: 配線の被覆
くろしお文化舎

色々なチューブを使っていますが、このチューブは仕上がりも良く満足しています。リールに太さが明示され使い勝手の良さも有難いことです。

対象商品 : 86989847
2023-02-17
用途: 板金塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品も使いましたが、こちらで値段も良かったです。

対象商品 : 86989795
2023-04-15
用途: 作業用
運輸・通信業

使いやすかったです。注文後の発送も早かったと思います。

対象商品 : 86989856
2021-06-07
用途: コード端末処理で使用

行きつけのホームセンターはカット品しか置いていないため、使用する長さによっては
無駄な部分が発生してしまうため購入。気兼ねなく使えます。

対象商品 : 86989856
2020-07-12
用途: 日曜大工で、電気配線する時使用。

収縮させた部分が、硬くならず、しっかり漏電防止しています。

対象商品 : 86989856
2019-10-06
用途: バイクと自動車メンテナンスで使用

バイク、自動車メンテナンスで使用絶縁は大事な作業です、伸縮チューブは大変お世話になっております。

1が参考にしています
対象商品 : 86989847
2019-10-15
用途: 配線処理

子供、孫の玩具修理、改良修理に使用、ビニールテープで巻くより細く仕上がり配線処理が確実に良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする