オーム電機
オーム電機の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
オーム電機の 圧着端子
オーム電機の その他形状圧着端子
接続端子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(コンタクト)黄銅/すずメッキ付き、(絶縁体カバー)耐熱ポリプロピレン
注文コード
86990181
品番
PTV-09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
7(0.9mm
2
)
材質
(コンタクト)黄銅/すずメッキ付き、(絶縁体カバー)耐熱ポリプロピレン
最高使用温度(℃)
105
適合電線範囲 単線(mm)
Φ0.65〜Φ1.0
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.5〜0.9
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表