オーム電機
オーム電機の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
オーム電機の 圧着端子
オーム電機の その他形状圧着端子
接続端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(コンタクト)黄銅/すずメッキ付き、(絶縁体カバー)耐熱ポリプロピレン
注文コード
86990197
品番
PTV-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
15(2mm
2
)
材質
(コンタクト)黄銅/すずメッキ付き、(絶縁体カバー)耐熱ポリプロピレン
最高使用温度(℃)
105
適合電線範囲 単線(mm)
Φ1.0〜Φ1.6
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
1.25〜2.0
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86990197
PTV-20
50887655
DZ-PTV20
PTコネクターPTV20 5個
オーム電機
1セット(5個)
¥
249
税込
¥
274
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)