オーム電機
オーム電機の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
オーム電機の 圧着端子
オーム電機の その他形状圧着端子
接続端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
差込型電線コネクター(クイックロック)3本用の10個入り電線の被覆をむき、差し込むだけで接続が可能です。適合電線:単線 Φ1.6mm Φ2.0mmストリップゲージ:13mm
材質
スプリング:ステンレス鋼/導電板:無酸素銅(すずメッキ)/ハウジング:ポリカーボネート(94V2)
注文コード
86990215
品番
QL3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
差込型電線コネクター(クイックロック)3本用の10個入り
電線の被覆をむき、差し込むだけで接続が可能です。
適合電線:単線 Φ1.6mm Φ2.0mm
ストリップゲージ:13mm
定格電圧(V)
AC300
定格電流(A)
20
材質
スプリング:ステンレス鋼/導電板:無酸素銅(すずメッキ)/ハウジング:ポリカーボネート(94V2)
使用温度(℃)
125
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表