デンカエレクトロン
デンカエレクトロンの ケーブル収納・配線
デンカエレクトロンの 電線保護
デンカエレクトロンの 収縮チューブ
アース配色熱収縮チューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(20本)
注文コード
86993602
品番
SZF2YG-3.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
【耐圧値】20KV/mm
【銅腐食性、燃焼性】Pass
【軸方向の収縮】0±5%
材質
ポリオレフィン
長さ(m)
1
色
黄/緑 ストライプ
規格
UL224VW-1 600V 125℃、File No:E314714、CSA
抵抗(Ω)
10
14
.cm
収縮前内径(Φmm)
3
伸び(%)
400(熱による劣化後/350)
収縮開始温度(℃)
70
収縮完了温度(℃)
100
引張強度(MPa)
14
適合温度(℃)
-55〜+125
偏心
30%
収縮率
2:1
肉厚T(mm)
0.44
収縮後内径(Φmm)
1.5
関連資料:
SZF2YGチューブカタログ.pdf(0.28MB)
RoHS2証明書(SZFYGチューブ).pdf(0.12MB)