ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブル収納・配線
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電線保護
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 収縮チューブ
HIS’-A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4m)
色
黒
注文コード
86994941
品番
HIS-A-18/6-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
収縮率が3:1と高く、多くのサイズの熱収縮チューブをそろえる必要がありません。接着剤付きで、湿気を防ぎ、内部を保護します。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。
色
黒
材質
架橋ポリオレフィン
適合電線径(Φmm)
8.4〜15.6
厚さ(mm)
収縮後/2.25(最小値)
寸法d(Φmm)
収縮前18.0、収縮後(最大)6.0
伸び(%)
300%
連続使用温度(℃)
-55℃〜'+125℃
抵抗
10
14
Ω・cm以上
引張強度(MPa)
10.4以上(ASTM D 2671)
収縮温度
110℃以上
収縮率(%)
縦方向/±10%以下
絶縁耐力
20kV/mm以上
収縮率
3:01