ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
レーザープリンター用ラベル耐薬品性、耐熱性、耐久性
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(1900枚)
1袋(1900枚)
1袋(5400枚)
1袋(25枚)
1袋(5040枚)
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(1900枚)
注文コード
87002885
品番
TAGN17L-9372
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れるタグラベルです。マーキングタイ、線名札タグ部用ラベルとしてもご使用いただけます。
色
白
材質
ポリオレフィンフィルム
使用温度範囲(℃)
-40~+120
寸法A(mm)
37
寸法B(mm)
12
厚さ(μm)
80
粘着剤
アクリル系
使用環境
屋内使用
用紙サイズ
A4
ラベル数
95
商品説明動画
360°ラベル
参考になった
参考になった