定格出力電圧(V)DC7
定格出力電流(A)40
定格出力電力(W)300
入力電圧(V)AC85〜264 1Φ/DC120〜350
動作表示灯LED:緑
最大出力電力(W)300
形状カバー付き/DINレール直付き
シリーズPB
端子形状ねじ
定格入力電圧(V)AC85〜264 1Φ or DC120〜350
冷却方式強制空冷(ファン内蔵)
容量(W)300
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力