コーセル
NAM-04-000 シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
87014523
品番
NAM-04-000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC1Φ250/DC250
定格電流(A)
4
質量(g)
最大300
シリーズ
NAM
使用温度(℃)
-40~+85
漏洩電流
(入力125/250V 60Hz)5μA/10μA max
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×41×92
保存温湿度範囲
-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)
絶縁抵抗(Ω)
500(DC500V min 常温常湿)
安全規格
UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)
振動(m/s
2
)
19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)
コンデンサ容量(F)
(公称値)なし
衝撃(m/s
2
)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)
AC2500(カットオフ電流=20mA 常温常湿)
電圧降下(V)
1.0V max
使用湿度(%RH)
20~95(結露なし)