6251 かるながショート長靴カバー付き 天牛(富士手袋工業) 87015801

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6251 かるながショート長靴カバー付き 天牛(富士手袋工業) 87015801 6251 かるながショート長靴カバー付き 天牛(富士手袋工業) 87015801

かるながショート長靴カバー付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード87015801 品番6251
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

足が疲れない驚きの軽さ。ショート丈で扱いやすく、女性の方の軽作業、ガーデニングに最適。

サイズ(cm)S(23.5〜24) 足幅3E 形状ミドルカット 種類作業靴 長さ(cm)27 材質(アッパー)EVA 材質(ソール)EVA+アメゴム 標準質量(g/片足)280(L) 機能軽量 対象女性用 靴タイプ半長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする