単列円筒ころ軸受(NJ型)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87020421 品番 NJ 203 ECP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,650 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)40 幅B(mm)12 材質(本体)炭素クロム鋼 質量(g)70 限界回転数(min-1[r.p.m])22000 RoHS指令(10物質対応)対応 基本静定格荷重Co(N)14300 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)17200 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする