SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の ラジアルころ軸受
SKF(日本エスケイエフ)の 円筒ころ軸受
単列円筒ころ軸受(NUP型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
47
幅B(mm)
14
注文コード
87022101
品番
NUP 204 ECP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,940
この商品は
内径d・外径D・幅B
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
47
幅B(mm)
14
質量(g)
120
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
19000
材質(本体)
炭素クロム鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本静定格荷重Co(N)
22000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
25100
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
炭素クロム鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87022101
NUP 204 ECP
28963718
NUP 204 ECP
単列円筒ころ軸受 NUP型
SKF(日本エスケイエフ)
1個
¥
4,498
税込
¥
4,948
注文コードが変更になりました