単列円筒ころ軸受(NUP型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)62 幅B(mm)16 注文コード87022126 品番NUP 206 ECP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,930
この商品は内径d・外径D・幅Bなど63種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)62 幅B(mm)16 質量(g)210 限界回転数(min-1[r.p.m])14000 材質(本体)炭素クロム鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 基本静定格荷重Co(N)36500 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)44000 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87022126 NUP 206 ECP 28963736 NUP 206 ECP 単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ) 単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ) 1個 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする