SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の ラジアルころ軸受
SKF(日本エスケイエフ)の 円筒ころ軸受
単列円筒ころ軸受(NUP型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
110
外径D(Φmm)
200
幅B(mm)
38
注文コード
87022275
品番
NUP 222 ECP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,100
この商品は
内径d・外径D・幅B
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
110
外径D(Φmm)
200
幅B(mm)
38
質量(g)
5000
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
材質(本体)
炭素クロム鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本静定格荷重Co(N)
365000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
335000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
炭素クロム鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方