SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の ラジアルころ軸受
SKF(日本エスケイエフ)の 円筒ころ軸受
単列円筒ころ軸受(NUP型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
100
外径D(Φmm)
215
幅B(mm)
73
注文コード
87022573
品番
NUP 2320 ECJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥677,000
この商品は
内径d・外径D・幅B
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
100
外径D(Φmm)
215
幅B(mm)
73
質量(g)
12500
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
3800
材質(本体)
炭素クロム鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本静定格荷重Co(N)
735000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
670000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
炭素クロム鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方