SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の ラジアルころ軸受
SKF(日本エスケイエフ)の 円筒ころ軸受
単列円筒ころ軸受(NUP型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
52
幅B(mm)
15
注文コード
87022582
品番
NUP 304 ECP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,190
この商品は
内径d・外径D・幅B
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
52
幅B(mm)
15
質量(g)
160
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
材質(本体)
炭素クロム鋼
基本静定格荷重Co(N)
26000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
35500
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
炭素クロム鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方