SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の ラジアルころ軸受
SKF(日本エスケイエフ)の 自動調心ころ軸受
球面ころ軸受 21000番台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
100
注文コード
87024271
品番
21320 EK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥84,900
この商品は
内径d
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
47
外径D(Φmm)
215
内径d(Φmm)
100
シールド形状
開放形
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
複列
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
材質(本体)
炭素クロム鋼
質量(g)
8600
基本静定格荷重Co(N)
490000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
425000
荷重方向
ラジアル
転動体材質
炭素クロム鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方