球面ころ軸受 23000番台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)150 外径D(Φmm)270 注文コード87025766 品番23230 CC/W33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥153,000
この商品は内径d・外径Dなど52種類から選べます 他の種類を見る
幅B(mm)96 外径D(Φmm)270 内径d(Φmm)150 シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 限界回転数(min-1[r.p.m])2200 材質(本体)炭素クロム鋼 質量(g)24500 基本静定格荷重Co(N)1460000 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)1080000 荷重方向ラジアル 転動体材質炭素クロム鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする