SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の ラジアルころ軸受
SKF(日本エスケイエフ)の 自動調心ころ軸受
球面ころ軸受 24000番台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87025985
品番
24038 CC/W33
参考基準価格(税別)
¥352,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
幅B(mm)
100
外径D(Φmm)
290
内径d(Φmm)
190
シールド形状
開放形
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
複列
材質(本体)
炭素クロム鋼
質量(g)
24500
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本静定格荷重Co(N)
1800000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
1120000
荷重方向
ラジアル
転動体材質
炭素クロム鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方