SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の ラジアルころ軸受
SKF(日本エスケイエフ)の 自動調心ころ軸受
スラスト球面ころ軸受
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87026186
品番
29324 E
参考基準価格(税別)
¥192,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
210
幅H(mm)
54
内径d(Φmm)
120
シールド形状
開放形
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
炭素クロム鋼
質量(g)
7350
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
2800
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本静定格荷重Co(N)
2120000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
765000
荷重方向
スラスト
転動体材質
炭素クロム鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方