※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BMH150-500 防振マウント(重量型) ナベヤ 87026721 BMH150-500 防振マウント(重量型) ナベヤ 87026721

防振マウント(重量型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87026721 品番 BMH150-500
参考基準価格(税別)¥38,120 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

スプリング構造により、水平方向の固有振動数を低く設定できます。
減衰材料にはメーカーが開発した減衰性の大きい材料を使用しております。
スプリングと減衰材料の構成により、エアーや電気等の動力源は不要です。
荷重をスプリングで受けるため、クリープが小さく長期間の使用に耐えられます。

用途
電子顕微鏡用の除振。半導体製造装置、検査装置の除振。
化学分析機器の除振。各種精密検査・測定機。
材質(ケース)SPHC、(ゴム板)NBR、(スプリング)ピアノ線 質量(kg)3.2 表面処理三価クロメートメッキ ばね定数(N/mm)420 固有振動数(Hz)(水平)1.8±0.5、(鉛直)7.0±0.5 使用推奨温度範囲(℃)23±3 許容荷重(N)4310〜5490 共振倍率(dB)(水平)12±3、(鉛直)8±2 RoHS指令(10物質対応)対応 対象振動周波数(Hz)(水平)3.6±1.0〜、(鉛直)14±1.0〜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする