曜日別特売
BMH150-1000 防振マウント(重量型) ナベヤ 87026764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BMH150-1000 防振マウント(重量型) ナベヤ 87026764
BMH150-1000 防振マウント(重量型) ナベヤ 87026764

防振マウント(重量型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
許容荷重(N)8820~10780
内容量1個注文コード87026764品番BMH150-1000
参考基準価格(税別)¥38,750販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

スプリング構造により、水平方向の固有振動数を低く設定できます。
減衰材料にはメーカーが開発した減衰性の大きい材料を使用しております。
スプリングと減衰材料の構成により、エアーや電気等の動力源は不要です。
荷重をスプリングで受けるため、クリープが小さく長期間の使用に耐えられます。

用途
電子顕微鏡用の除振。半導体製造装置、検査装置の除振。
化学分析機器の除振。各種精密検査・測定機。
材質(ケース)SPHC、(ゴム板)NBR、(スプリング)ピアノ線質量(kg)3.2表面処理三価クロメートメッキばね定数(N/mm)875固有振動数(Hz)(水平)1.8±0.5、(鉛直)7.0±0.5使用推奨温度範囲(℃)23±3許容荷重(N)8820~10780共振倍率(dB)(水平)12±3、(鉛直)8±2RoHS指令(10物質対応)対応対象振動周波数(Hz)(水平)3.6±1.0~、(鉛直)14±1.0~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする