曜日別特売
BBH100D013 ビルトイン防振マウント(重量型) ナベヤ 87027622

BBH100D013 ビルトイン防振マウント(重量型) ナベヤ 87027622
BBH100D013 ビルトイン防振マウント(重量型) ナベヤ 87027622

ビルトイン防振マウント(重量型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個許容荷重(N[kgf])400~900[41~91]注文コード87027622品番BBH100D013
参考基準価格(税別)¥15,590販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。
400N~14700Nの幅広い荷重に対応に対応しています。
サイズ毎に2~5種類の防振材質を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。
地震などの大きな揺れに対応するストッパー機構が内蔵されています。

用途
精密測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。
ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。
寸法A(mm)108寸法DP(mm)15寸法H(mm)59.5寸法P(mm)91寸法d2(mm)10質量(kg)1.6濃黄表面処理塗装材質(プレート)FC200固有振動数(Hz)9許容荷重(N[kgf])400~900[41~91]たわみ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応対象振動周波数(Hz)17~寸法d1M12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする