ビルトイン防振マウント(重量型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 許容荷重(N[kgf])1700〜3900[173〜398] 注文コード87027647 品番BBH100D060
参考基準価格(税別)¥17,150 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は許容荷重など9種類から選べます 他の種類を見る

ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。
400N〜14700Nの幅広い荷重に対応に対応しています。
サイズ毎に2〜5種類の防振材質を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。
地震などの大きな揺れに対応するストッパー機構が内蔵されています。

用途
精密測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。
ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。
寸法A(mm)108 寸法DP(mm)15 寸法H(mm)59.5 寸法P(mm)91 寸法d2(mm)10 質量(kg)1.7 濃青 表面処理塗装 材質(プレート)FC200 固有振動数(Hz)8 許容荷重(N[kgf])1700〜3900[173〜398] たわみ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 対象振動周波数(Hz)17〜 寸法d1M12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする