※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
ナベヤの 防振パット
防振パッド(シロマー)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87028015
品番
GSM190-050-12
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
衝撃吸収+減衰性能。
共振周波数での伝達率が低い。
オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。
用途
専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。
弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。
色
赤
質量(g)
18
使用温度範囲(℃)
-30〜70
寸法C(mm)
12.5
伸び(%)
250
許容面圧(N/mm
2
)
0.041
寸法(A×B)(mm)
50×50
熱伝導率(W/mk)
0.07
許容荷重(N)
240〜470
圧縮永久ひずみ(%)
<5
引張強度(N/mm
2
)
0.50
許容温度(℃)
+120
摩擦係数
(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
静的ばね定数(N/mm)
456
損失係数
0.16
面積(cm
2
)
25