※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSD1300-200-25 防振パッド(シロディン) ナベヤ 87028803 GSD1300-200-25 防振パッド(シロディン) ナベヤ 87028803

防振パッド(シロディン)

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87028803 品番 GSD1300-200-25
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

卓越した動的特性+弾力性。
減衰率が高い。
クローズドセル型発泡体。クリープ発生が少ない。

用途
産業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。
弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。
損失係数0.10 許容面圧(N/mm2)1.300 圧縮永久ひずみ(%)<5 静的ばね定数(N/mm)4305 引張強度(N/mm2)7.00 伸び(%)500 摩擦係数(鉄面)0.7、(コンクリート面)0.7 燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO) 使用温度範囲(℃)-30〜70 許容温度(℃)+120 熱伝導率(W/mk)0.110 寸法(A×B)(mm)200×200 寸法C(mm)25 質量(g)840 面積(cm2)400 許容荷重(N)28550〜56950 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87029162
2025-04-23
用途:
エアコン室外機の振動吸収
建設業・工事業

室外機の振動を思っていたより吸収しているようで、振動音がとても静かになりました

2019-02-02
用途:
壁掛け室外機の防振に
製造業

室外機用の防振ゴムより騒音、振動共に低減効果がありました。

3人が参考にしています
対象商品:
87029162
2017-07-24
用途:
洗濯機の振動防止
運輸・通信業

轟音を上げて振動が床を伝わっていた洗濯機だが、非常に効果があった

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする