GSD0300-200-12 防振パッド(シロディン) ナベヤ 87028952

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSD0300-200-12 防振パッド(シロディン) ナベヤ 87028952
GSD0300-200-12 防振パッド(シロディン) ナベヤ 87028952

防振パッド(シロディン)

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法C(mm)12.5
濃緑
寸法(A×B)(mm)200×200
内容量1個注文コード87028952品番GSD0300-200-12
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

卓越した動的特性+弾力性。
減衰率が高い。
クローズドセル型発泡体。クリープ発生が少ない。

用途
産業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。
弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。
損失係数0.08濃緑許容面圧(N/mm2)0.345圧縮永久ひずみ(%)<5静的ばね定数(N/mm)2654引張強度(N/mm2)2.50伸び(%)500摩擦係数(鉄面)0.7、(コンクリート面)0.7燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)使用温度範囲(℃)-30~70許容温度(℃)+120熱伝導率(W/mk)0.090寸法(A×B)(mm)200×200寸法C(mm)12.5質量(g)330面積(cm2)400許容荷重(N)7050~14050RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87029162
2025-04-23
用途: エアコン室外機の振動吸収
建設業・工事業

室外機の振動を思っていたより吸収しているようで、振動音がとても静かになりました

2019-02-02
用途: 壁掛け室外機の防振に
製造業

室外機用の防振ゴムより騒音、振動共に低減効果がありました。

3が参考にしています
対象商品 : 87029162
2017-07-24
用途: 洗濯機の振動防止
運輸・通信業

轟音を上げて振動が床を伝わっていた洗濯機だが、非常に効果があった

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする