※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B5-0200-100 防振プレート ナベヤ 87030185 B5-0200-100 防振プレート ナベヤ 87030185

防振プレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 許容荷重(kN)10.0〜32.0 許容荷重(N/cm2)50〜160 面積(cm2)200 注文コード87030185 品番B5-0200-100
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900
この商品は許容荷重・面積など191種類から選べます 他の種類を見る

振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。
ニトリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特長を発揮します。
工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。
長い製品寿命で、永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。
化学的耐性。オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。

材質NBR 質量(g)540 寸法A(mm)200 許容荷重(kN)10.0〜32.0 寸法B(mm)100 耐熱温度(℃)-120〜+120 厚さC(mm)25 摩擦係数0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 面積(cm2)200 許容荷重(N/cm2)50〜160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする