※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
ナベヤの 防振マウント
防振ウエッジマウント(Eタイプ)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87032224
品番
PK1-E
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
防振を必要としない機械に適しています。
優れたすべり止め特性、精密なレベル調整機構と大きな調整ストロークを備えたウエッジマウントです。
寸法A(mm)
105
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
37
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
33.5
寸法F(mm)
20.5
寸法G(mm)
6
材質
(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)防振プレート(滑り止め)BS
質量(kg)
1.1
許容荷重(kN)
14.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※防振機能はございません。