※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
ナベヤの 防振マウント
防振ウエッジマウント(Eタイプ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87032276
品番
PK4-72-E
参考基準価格(税別)
¥72,500
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
防振を必要としない機械に適しています。
優れたすべり止め特性、精密なレベル調整機構と大きな調整ストロークを備えたウエッジマウントです。
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
70
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
51
寸法F(mm)
38
寸法G(mm)
14
材質
(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)防振プレート(滑り止め)BS
質量(kg)
14
許容荷重(kN)
120.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※防振機能はございません。