※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PKA1-0 防振ウエッジマウント PKA(ボルトオンタイプ) ナベヤ 87032443 PKA1-0 防振ウエッジマウント PKA(ボルトオンタイプ) ナベヤ 87032443

防振ウエッジマウント PKA(ボルトオンタイプ)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0 許容荷重(kN)13.0 注文コード87032443 品番PKA1-0
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は材質・許容荷重など18種類から選べます 他の種類を見る

機械とマウントを固定できるタイプです。
精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた精密レべリングウエッジマウントです。
特に機械の発生する振動や、衝撃が大きなダイキャスト機、射出成型機、衝撃試験機などにご使用いただけます。
固定ネジは、フレキシブル接続用レベリングねじ(BNVRBF)をご利用いただけます。

寸法A(mm)115 寸法B(mm)115 寸法C(mm)56 寸法D(mm)8 寸法E(mm)37.5 寸法F(mm)19 寸法G(mm)10 寸法H(mm)50 寸法I(mm)24 材質(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0 質量(kg)3 許容荷重(kN)13.0 寸法JM16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする