※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PKA8-0 防振ウエッジマウント PKA(ボルトオンタイプ) ナベヤ 87032522 PKA8-0 防振ウエッジマウント PKA(ボルトオンタイプ) ナベヤ 87032522

防振ウエッジマウント PKA(ボルトオンタイプ)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0 許容荷重(kN)360.0 注文コード87032522 品番PKA8-0
参考基準価格(税別)¥820,000 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800
この商品は材質・許容荷重など18種類から選べます 他の種類を見る

機械とマウントを固定できるタイプです。
精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた精密レべリングウエッジマウントです。
特に機械の発生する振動や、衝撃が大きなダイキャスト機、射出成型機、衝撃試験機などにご使用いただけます。
固定ネジは、フレキシブル接続用レベリングねじ(BNVRBF)をご利用いただけます。

寸法A(mm)500 寸法B(mm)600 寸法C(mm)154 寸法D(mm)22 寸法E(mm)90 寸法F(mm)50 寸法G(mm)22 寸法H(mm)255 寸法I(mm)150 材質(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0 質量(kg)180 許容荷重(kN)360.0 寸法JM30 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする