※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
ナベヤの 防振マウント
防振ウエッジマウント PKD(ボルトスルータイプ)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87032626
品番
PKD1-0
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
機械と基礎を固定できるタイプです。
精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
寸法A(mm)
115
寸法B(mm)
115
寸法C(mm)
56
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
37.5
寸法F(mm)
19
寸法G(mm)
10
寸法H(mm)
50
寸法I(mm)
24
寸法J(mm)
22
材質
(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0
質量(kg)
2.9
許容荷重(kN)
13.0
RoHS指令(10物質対応)
対応