※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
ナベヤの 防振マウント
防振ウエッジマウント PKD(ボルトスルータイプ)
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87032687
品番
PKD6-0
参考基準価格(税別)
¥309,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
機械と基礎を固定できるタイプです。
精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
寸法A(mm)
300
寸法B(mm)
400
寸法C(mm)
80
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
52.5
寸法F(mm)
32
寸法G(mm)
17
寸法H(mm)
150
寸法I(mm)
100
寸法J(mm)
30
材質
(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0
質量(kg)
53.2
許容荷重(kN)
150.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません